曜日別特売

RS PRO ウォームギア

RS PRO ウォームギア - RS PRO

モジュール = 0.8
材料 = スチール
ピッチ円直径 = 14mm
スタートの数 = 1
ギア方向 = RH
全体の長さ = 30mm
全径 = 15.6mm
圧力角度 = 20°
RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。
ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。
ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。
特長と利点:. <ul> <li>メートルワーム </li> <li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 </li> <li><M4> </ul>. 仕様. <ul> <li>タイプD </li> <li>材質: カーボンスチールグレード </li> <li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 </li> <li>20 ° a.a. </li> <li>内径許容差H7 </li> <li>ピッチモジュール: 0.8又は1 </li> </ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. <ul> <li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 </li> <li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 </li> <li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 </li> <li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 </li> </ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。
このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。
ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09840891521-8559
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする