Oリング RS PRO 内径 2.9mm シリコーン

Oリング RS PRO 内径 2.9mm シリコーン - RS PRO

タイプ = Oリング
材料 = シリコーン
内径 = 2.9mm
外径 = 1/4インチ
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = +200℃
RS Pro シリコン O リングシール、 2.9 mm ボア、 1/4この RS Pro O リングシールは、食品加工分野の用途に最適です。
シリコン製で、化学反応性が低く、毒性が低いため、有害な物質が食品に放出されません。
通常の清掃に耐えられます。
また、最低 -60 . C から最高 +200 . C までの幅広い動作温度で使用できます O リングの内径は 2.9 mm 、外径は 1/4 インチです。
50 個入り袋で、メートル系とインチ系の両方のサイズを用意しています。
O リングは、液体又は気体に対する厳重な密封を形成し、媒体を圧縮してシールを形成します。
シリコンは、優れた柔軟性と低圧縮設定特性に加え、ゾーン及び酸に対する優れた耐性を備えています。
それはまた長いサービス寿命のためのよく天候。
RS Pro のすべての製品と同様、この O リングは徹底的に安全性がテストされています。
特長と利点. O リングシール . シリコン樹脂 .食品加工業界での用途に適しています .内径 2.9 mm .内径 2.9 mm .外径 1/4 インチ( 6.35 mm ) .厚さは 1.78 mm です . 50 個入り袋 .最大動作温度は +200 . C です .最低動作温度は -60 . C です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09842309527-9740
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする