曜日別特売

RS PRO ピックアップ工具 フレキシブル, 磁気式

RS PRO ピックアップ工具 フレキシブル, 磁気式 - RS PRO

タイプ = フレキシブル, 磁気式
拡張可能 = なし
全体長さ = 559 mm
つり上げ能力 = 3.5lb
材質 = 鉄
RS Pro マグネット式ピックアップ工具、リフト容量 3.5 lbs. RS Pro 磁気ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある金属製の物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。
このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが装備されています。
シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。
このピックアップ工具には、アルミ製のマグネットヘッドが付いており、最大 3.5 lbs の金属部品やコンポーネントを持ち上げることができます。
この Durable なピックアップ工具は、人間工学に基づいてデザインされたローレット加工ハンドルも備えており、快適で握りやすくなっています。
特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト 磁気アルミ製ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます 握りやすいローレット加工のハンドルで快適性とグリップ性を向上 クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大 3.5 ポンドのリフト能力. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。
磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。
このピックアップ工具は磁性 がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 全長は.. このピックアップ工具の全長は 559 mm です。
この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 3.5 lbs の物体を持ち上げたり、取り出したりすることができます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09843420542-3458
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする