曜日別特売

スピーカーユニット RS PRO 300mW

スピーカーユニット RS PRO 300mW - RS PRO

スピーカー部品 = スピーカーユニット
インピーダンス = 8Ω
直径 = 66mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
長さ = 66mm
幅 = 66mm
深さ = 17.4mm
コーン/ドーム材質 = マイラー
RS Pro 丸型スピーカードライバ、 300 mW (公称)、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、複数のトーンを必要とするサウンド配信システムにおける信頼性の高い耐候性コンポーネントです。
マイラーコーンスピーカーは、紙の同等品がオプションでない湿気の多い環境で機能します。
マイラーは、軽量で柔軟性の高い伸縮性のあるポリエステルフィルムで、耐久 Durable です。
つまり、このスピーカードライバを屋内でも外でも使用できます。
ドライバを所定の位置に固定する 2 つのはんだ付けポイントで簡単に設置できます。
この 66 mm 黒色丸型スピーカーは、公称定格電力 300 mW 、インピーダンス 8 Ω です。
RS Pro 製品には、性能と品質についてエンジニアがテスト このマイラーコーンスピーカードライバは、耐湿性に優れているため、屋外のラウドスピーカーやアラームに使用できます。
また、オフィスや学校の PA 及びインターホンシステムにも適しています。
特長と利点.公称定格電力: 300 mW .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .ラウンドスピーカー .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847306628-4434
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする