RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス

RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス - RS PRO

極数 = 20
行数 = 2
オス/メス = オス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = IDC
定格電流 = 3A
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
ハウジング材質 = PBT
2方向変換コネクタ. RS Pro IDCコネクタプラグは、グリッドピッチが2.54 mmの2列トランジションコネクタで構成されています。
このケーブル取り付けプラグは、16接点とライトアングルが特長となっています。
接点は0.8 μmの黄銅製で、金めっきが施されています。
特長と利点. 0.8 μm金めっきピン. ライトアングル. 黄銅製コンタクト

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847471642-5039
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする