ねじサイズ = M10
タイプ = ストレート溝
ピッチ = 1.5mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = レフトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 8 mm
シャンクタイプ = プレーン
RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。
RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。
テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。
この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。
この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。
特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。
ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。
ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。
主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。
標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。
これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。
ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。
この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。
破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。
工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。
フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。
蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。
タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。
このプロセスをタップといいます。
ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。
これをねじ切りといいます。


