曜日別特売

台車 RS PRO なし 2段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量100kg ライトデューティ

台車 RS PRO なし 2段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量100kg ライトデューティ - RS PRO

タイプ = ラック
許容荷重 = 100kg
プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm
レベルの数 = 2
ホイール特長 = ブレーキ,旋回
ホイールタイプ = ゴム
フレーム材質 = アルミニウム
ホイール材質 = ゴム
車輪径 = 100mm
全高 = 940mm
プラットフォーム長さ = 630mm
プラットフォーム幅 = 424mm
ブレーキ = あり
RS Pro 2 段シェルフ台車、引き出し付き、ブレーキ付き RS Pro シェルフトロリーは、工場、倉庫などのアイテムの運搬に最適です。
堅牢なトロリーは、使用するあらゆる環境でプロフェッショナルな外観を実現するように設計されており、 2 種類の素材で仕上げられているため、清潔で耐摩耗性に優れ、過酷な液体に対しても簡単に使えます。
産業環境での使用に便利です。
特殊成形のアルミ製支柱とリブ付きプラスチックシェルフは、耐久性と強度を確保すると同時に、最適な収納力と運搬能力を実現するフレームを形成しています。
さらに、このカートには、 2 つの収納引き出しがあり、小物を保管して運ぶことができます。
耐摩耗性の高いスイベルゴム製ホイールを備え、耐荷重が 100 kg となっており、 4 個の耐摩耗性に優れたこの RS Pro トロリーは、幅広い用途で使用できる汎用性の高い投資です。
特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro シェルフトロリーは、 100 kg もの荷物を運搬するのに使用できる安定した頑丈なユニットです このカートは、 2 つの収納引き出しを備えているので、小物の安全な保管や運搬に最適です 特別に成形されたアルミ製支柱とプラスチック製シェルフは、強度と耐久性を確保する軽量フレームを採用し、人間工学に基づいたハンドルにより操作性と操作性を実現しています リブ付きシェルビングにより安定性と強度が確保されているため、カートの使用中もしっかりと移動できます トロリーのプラスチック部品は、酸、溶剤、石油製品の影響を受けない高密度ポリエチレン製で、困難な産業環境にも簡単に清掃でき、業務用の外観を維持できます 耐摩耗性の熱可塑性ゴム製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備えているので、転がり抵抗が低く、トロリーは簡単に動かすことができます キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。
工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 棚台車はキャスター付きの輸送用ユニットで、特に大型建物や複数のフロア内で長距離を移動する場合に適しています。
多数の荷物を運ぶために個人が苦労する必要はありません。
カートとトロリーには、積載容量とサイズが異なるさまざまな種類があります。
そのため、搬送する重量が重すぎないように、移動する対象に応じて適切なトロリー又はカートを選択することが重要です。
また、コンパクトで収納しやすい折りたたみ式のものもあり、特に荷積みや荷降ろしに役立つ輸送車両内にあります。
これは、入手可能な汎用性の高い機器で、一般に次のようなほとんどの環境で使用できます。
倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850928669-3768
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする