材料 = ニトリル
タイプ = セルフセンタリングメートル系キット
キット内容 = 125ピース
RS Pro センタリングメートル系キットニトリル、キットの内容: 125 ピースRS Pro のこのセルフセンタリングメートル系接着ワッシャキットを使用すると、毎回確実に密封できます。
GET 及び RS-1 回限りの洗浄に対応します。
このシールの特殊なセルフセンタリング機能は、位置決めねじのコア径と内径が等しい薄いメンブレンを使用しています。
ねじ山に簡単に滑り、低抵抗で組み立てられます。
このワッシャキットには、 M8.M24 のメートルサイズの 125 のボンドシールが含まれています。
このニトリルラバーシールは、さまざまなオイルや化学薬品に対する耐性を発揮します。
熱と圧力を介して亜鉛めっき軟鋼に接着され、耐腐食性を備え、高圧に対応できます。
接着シールは、ねじ又はボルトの周囲をシールするために使用します。
金属製ワッシャはシールを含んでおり、破裂に対する耐性が高くなっています。
シールは自己完結型であるため、密閉素子でシステムを組み立てる作業が簡単になります。
特長と利点.ワッシャキット .接着シール .セルフセンタリング . 125 ピース . M8.M24 のメートルサイズ .ニトリルゴム製シールは、多くのオイルやに耐性があります 化学薬品 .亜鉛めっき軟鋼ワッシャは、腐食と圧力に耐性があります .シールはワッシャーの内側に接着されています .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。