曜日別特売

RS PRO ツールバッグ ポリエステル 工具バッグ ファスナー 445mm x 170mm x 330mm

RS PRO ツールバッグ ポリエステル 工具バッグ ファスナー 445mm x 170mm x 330mm - RS PRO

バッグタイプ = 工具バッグ
材質 = ポリエステル
長さ = 445mm
幅 = 170mm
高さ = 330mm
ショルダーストラップ = あり
ロックタイプ = ファスナー
RS Pro機器用バッグ. RS PROシリーズパッド付きバッグは、繊細な電子機器、工具、コンポーネントなどを安全に持ち運び、保存できるようになっています。
丈夫で防水性の高いポリエステル製で、赤いウェビングの付いた頑丈なRS PRO工具バッグは使いやすくて実用的です。
この製品には次のタイプがあります。
; 707-7388 707-7388 . 300 mm x 150 mm x 250 mm ; 707-7335 707-7335 . 445 mm x 170 mm x 330 mm ; 707-7331 707-7331 . 360 mm x 150 mm x 280 mm RS PROでは、使いやすく、頑丈で多用途な製品など、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。
特長と利点:. ジッパー付きの上部開口部 調整可能な機能とバックル付きのショルダーストラップ 取り外し可能なベースボード 独立した前部 黒色 (赤色のウェビング付き). 硬底 硬底を使用するとバッグが平らな面に直立した状態を維持でき、バッグの転倒や器具 / 装置の損傷の恐れを減らすことができます。
このバッグは直立状態を保てるため、メイン収納部やポケットへの出し入れが簡単に行えます。
代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。
特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。
通常、このタイプのバッグは次のような用途で使用します。
配管工 . 電気工 . 自動車整備 . 大工 . 建設業 . ガス工事 よくある質問 このバッグは耐候性ですか. このバッグは、厚手で丈夫な防水ポリエステル製です。
このバックにキャスターは付いていますか. いいえ、このバッグにキャスターは付いていません。
註 このバッグに工具は付属していません。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853579707-7335
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする