タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1インチ
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 25mm
安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 580psi
操作圧力 = 40 → 30バール
CIM 201//12、CIM 301//12、ストレートウェイボール弁. ニッケルめっき、ホットプレス黄銅ハウジング。
パラレルBSPオス-メス接続 ハンドル、レバー又はTハンドルオプションはダイキャストアルミ製、1/4インチ及び3/8インチTハンドルはナイロン製 最大動作水圧: 32バール 媒体の動作温度範囲: -20 → +150 ℃


