曜日別特売

RS PRO フェルトシート

RS PRO フェルトシート - RS PRO

材料 = ビスコース, ウール
長さ = 1m
幅 = 500mm
厚さ = 3mm
密度 = 250kg/m3
カラー = 白
RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 3 mmWhen you need a medium-density material for construction tasks such as filtration or absorption, turn to this white felt sheet from RS PRO. It measures 1 m in length and 500 mm in width and has a thickness of 3 mm. The sheet contains a mixture of 70% wool and 30% viscose. Its made by condensing and pressing these fibres together to a density of 250 kg/m3, making it durable and resistant to sound and temperature. As part of the RS PRO series, its been tested for quality and reliability. It meets British Standard 4060 for pressed wool felts. Youll find this felt sheet useful for a variety of applications. Its commonly used for cladding, sealing, absorption and filtration in building construction, and its often used in acoustic rooms thanks to its sound absorption properties.Features and Benefits. Felt sheet . White in colour . Made from 70% wool and 30% viscose . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 3 mm . Density of 250 kg/m3 . Meets British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857131733-6775
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする