曜日別特売

RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V

RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V - RS PRO

接点構成 = SPDT
実装タイプ = PCB
動作特性 = ラッチ
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V
IP保護等級 = IP67
末端様式 = スルーホール
アクチュエータタイプ = サイド
長さ = 9.5mm
幅 = 5mm
深さ = 8mm
寸法 = 9.5 x 5 x 8mm
接触抵抗 = 50mΩ
機械的寿命 = 40000Cycles
コンタクト材質 = Gold Plated over Nickel Barrier Phosphor Bronze℃
RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857289734-7359
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする