曜日別特売

タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS

タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS - RS PRO

ねじサイズ = M5
タイプ = タップ及びドリルセット
ピッチ = 0.8mm
ねじ規格 = メートル粗い
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 2
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 4 mm
シャンクタイプ = プレーン
HSSタップ / ドリルセット. 高速度鋼構造 IS0529ストレートフルートタップ、メトリック粗目ねじ DIN 338完全研磨ドリル、黒仕上げ

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858278749-5691
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする