電源電圧 = 4.5 → 15 V dc
DCモータータイプ = ギア
許容入力 = 7 W
出力スピード = 7300 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 114 gcm
寸法 = 37(直径) x 73.6 mm
許容電流値 = 840 mA
長さ = 73.6mm
幅 = 37 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 金属
35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質


