空圧作動バルブ RS PRO ボール

空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO

ねじの呼び径 = 1/4インチ
バルブタイプ = ボール
デフォルト バルブ位置 = NC
リターンタイプ = スプリング
スレッド標準 = BSP
最大使用圧力 = 1000 psi
通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。
ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09860588 760-5643
オープン
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする