RS PRO モーター付きバルブ

RS PRO モーター付きバルブ - RS PRO

最大使用圧力 = 1000 psi
バルブタイプ = ボール
ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。
ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09860710760-5716
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする