ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = ステンレス鋼
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 3/4インチ
ボディ材質 = ステンレス鋼
パイプ外径 = 20mm
安全に使用 = ガス、油、水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = ステンレス鋼
最大作働圧力psi = 1000psi
ハンドル色 = 青バール
ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。
特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862058764-4238
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする