タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2mmピッチ ボア3mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2mmピッチ ボア3mm - RS PRO

歯の数 = 22
ピッチ = 2mm
ベルト幅に合わせる = 6.4mm
ボア = 3mm
材料 = アルミ、亜鉛めっきスチール
アルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。
亜鉛めっきスチール製フランジ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09865138778-4774
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする