RS PRO 接続部品 アルミニウム
コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M5
適合チューブ直径 = 10mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 8mm
製品システム = MSM
MSM接続クランプ. MSM接続クランプ。
アルミニウム製で、異なる口径の接続チューブに対応する各種サイズを取り揃えています。
これらの接続クランプはクランプ力が高く、簡単に調整できます。
アルミ ねじをクランプキットで交換可能 クランプ止めねじ及び止めねじ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ



















