RS PRO 接続部品 アルミニウム

RS PRO 接続部品 アルミニウム - RS PRO

コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M5
適合チューブ直径 = 12mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 10mm
製品システム = MSM
RS Pro 丸型チューブ、角型チューブ 2 極この 2 極コネクタは、既存の構造チューブシステムにエレメントを追加する場合に便利です。
このクロスクランプ取り付けでは、さまざまな丸型 / 角型接続チューブにすばやく簡単に接続し、シンプルなねじ機構で固定することができます。
硬質、軽量で耐腐食性のある陽極酸化アルミ製のこの 2 極コネクタには、信頼性を高めるために六角ソケットのステンレススチール製クランプねじも付いています。
ねじを使用することで、コンポーネントは高いクランプ力を発揮し、信頼性の高い安定した接続を実現できます。
この RS Pro コンポーネントは、メーカーの厳しい安全基準及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。
双方向接続システムを備えているため、改造や拡張作業に特に便利です。
配管用途や産業機器や車載用途のチューブベースの構造に最適です。
特長と利点. Elesa 接続クランプ .丸型チューブの構造エレメントタイプ、角型チューブ . 2 方向クロスクランプコネクタ .ステンレススチール製クランプねじ .管球の直径は 12 mm です . 10 mm の角型管球形状 .アルミニウム製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09867037786-6056
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする