コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M5
適合チューブ直径 = 12mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 10mm
製品システム = MSM
MSMツイスト可能コネクタ. MSM 2極ツイスト可能コネクタです。
これらのコネクタは、構造プロファイルで自由に動くために理想的です。
各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。
アルミ クランプねじは互換のクランプキットで交換可能
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥142,780~¥129,800~