コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M6
適合チューブ直径 = 15mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 12mm
製品システム = MSM
MSM 2極コネクタ. MSM 2極コネクタ接続クランプです。
アルミニウム製で、異なる口径の接続チューブに対応する各種サイズを取り揃えています。
これらのクランプ取り付けは、さまざまなエレメントを構造システムに固定できるように設計されています。
これらの接続クランプはクランプ力が高く、簡単に調整できます。
アルミ クランプキットを使用して、クランプねじを交換可能
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥142,780~¥129,800~