コネクタタイプ = ベースクランプ
ネジサイズ = M6
適合チューブ直径 = 15mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 12mm
製品システム = MSM
MSMベースクランプ. MSMベースクランプです。
アルミニウム製で、異なる口径の接続チューブに対応する各種サイズを取り揃えています。
これらのベースクランプはクランプ力が高く、簡単に調整できます。
アルミ 取り付け穴で、MSM-I接続クランプを取り付けて固定 ねじをクランプキットで交換可能
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥142,780~¥129,800~