曜日別特売

ユニバーサルジョイント RS PRO

ユニバーサルジョイント RS PRO - RS PRO

ボア = 14mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 28mm
全体の長さ = 60mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア 14 mm 、長さ 60この RS Pro のプレーンな退屈ハブモデルなどのユニバーサルジョイントは、コンベア、支柱シャフト、その他の回転機械をプライムムーバに接続するために不可欠な要素です。
また、 2 つのシャフトを互いに斜めに配置して接続する自動車用途でも Crucial です。
最大速度 1000 rpm 、最大動作角度 45 ° の用途には、この穴開けハブタイプのシングルジョイントカップリングを使用します。
このプレーンベアリングは、頑丈なスチール製で、内径 14 mm 、 Peak トルク 600 Nm です。
ユニバーサルジョイントでは、保護ブーツと定期的な潤滑剤の使用をお勧めします。
これにより、スムーズな操作が可能になり、寿命が延びます。
信頼の RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と品質について徹底的にテストされています。
また、 RoHS に準拠しており、有害物質の使用が最小限で済みます。
特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 28 mm .ボアサイズ: 14 mm .全長 60 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868270790-6700
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする