ユニバーサルジョイント RS PRO

ユニバーサルジョイント RS PRO RS PRO

ボア = 22mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 45mm
全体の長さ = 95mm
ジョイントタイプ = ニードルローラー
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 200Nm
材料 = スチール
最高速度 = 4000rpm
シングルユニバーサルジョイント、ニードルローラーベアリング付き. 5度を超える、最大45度までのミスアライメント角度が存在する場合の機器接続に適したカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。
永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。
静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09868550 790-6794
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする