RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ
同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ
実装タイプ = パネルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = クランプ
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 0 to 6GHz
表面処理:本体 = ニッケル
コンタクト材質 = 金
表面処理:コンタクト = ベリリウム銅
RS IP68 50 Ω防水TNC RF同軸バルクヘッドクランプジャック. コネクタ全体のガスや湿気の侵入を防ぐ完全IP68シーリングを備えた、50 Ω TNCシリーズ防水バルクヘッド同軸クランプジャックです。
ボディはニッケルめっき黄銅製で、テフロン絶縁体、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。
IP68 TNCバルクヘッドジャックに対応するRF同軸ケーブルは次のとおりです。
品番 ; 793-3610 793-3610 : RF同軸ケーブルタイプRG-174/Uと併用 品番 ; 793-3613 793-3613 : RF同軸ケーブルタイプRG-178/Uと併用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
同軸コネクタ の新着商品
カテゴリ



























