曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ793-3610

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09869031
品番
793-3610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ
実装タイプ = パネルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = クランプ
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 0 to 6GHz
表面処理:本体 = ニッケル
コンタクト材質 = 金
表面処理:コンタクト = ベリリウム銅
RS IP68 50 Ω防水TNC RF同軸バルクヘッドクランプジャック. コネクタ全体のガスや湿気の侵入を防ぐ完全IP68シーリングを備えた、50 Ω TNCシリーズ防水バルクヘッド同軸クランプジャックです。
ボディはニッケルめっき黄銅製で、テフロン絶縁体、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。
IP68 TNCバルクヘッドジャックに対応するRF同軸ケーブルは次のとおりです。
品番 ; 793-3610 793-3610 : RF同軸ケーブルタイプRG-174/Uと併用 品番 ; 793-3613 793-3613 : RF同軸ケーブルタイプRG-178/Uと併用

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする