RS PRO ホースリール 69m
ホース内径 = 12mm
ホース付属 = なし
リールの直径 = 419mm
ホース長さ = 69m
最大使用圧力 = 280バール
インレット接続サイズ = 1/2インチ
取付け = 自立式
操作短縮 = 手動
高さ = 432mm
ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。
この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。
手動クランクホースリール. ヘビーゲージスチール製、耐久性のあるパウダーコーティング ヘビーデューティ使用と長いホースに合わせて設計 スプール回転の抗力を調整して、巻き戻す際のホースの反動を防止 ニッケルめっきを施したスイベル、O-リングシール付き フルフローシャフト及びボールベアリングスイベル 永久潤滑を施したデュアルメインベアリング リールを使用していない時にスプールの回転を防ぐロックピン
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ








![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)




