曜日別特売

RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A

RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A - RS PRO

IECコネクタタイプ = C20
実装タイプ = スナップイン
オス/メス = オス
定格電流 = 16 A, 20A
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ / ファストン
スイッチタイプ = なし
ヒューズ数 = None
定格電圧 = 250 V
UL (C、US)、VDE、CE.. IECプラグC20、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC20タイプのパネル取り付けインレットコネクタです。
本体はナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3 x 0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。
IEC C20パネル取り付けプラグコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。
特長と利点: . 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac . 最小絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc . 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ . 定格電流: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US) @ 250 V ac . 接触抵抗: 10 mΩ (最大)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871395811-7238
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする