曜日別特売

ボールバルブ RS PRO 真鍮

ボールバルブ RS PRO 真鍮 - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = 真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSP
ねじの呼び径 = 38.1mm
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 40mm
安全に使用 = 水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = スチール
操作圧力 = 30バール
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。
RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。
新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。
耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。
特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。
ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871481812-5144
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする