曜日別特売

ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮

ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSP
ねじの呼び径 = 38.1mm
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮
パイプ外径 = 40mm
操作圧力 = 40バール
WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. 特定の構成のみに承認を適用. S.64LT黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。
S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。
自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。
ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。
用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 強化PTFE自己潤滑、柔軟性のあるリップ及び摩耗補償設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力40バール(600 PSI) シェル定格: 最大許容差圧16バール(230 PSI). 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:. 97/23/CEモジュールA準拠: 25 mmを超えるサイズで、危険ガスには使用不可. PED指令:

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871621812-5255
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする