曜日別特売

シャフトカラー RS PRO シャフト径:4mm

シャフトカラー RS PRO シャフト径:4mm - RS PRO

シャフト径 = 4mm
ワン/ツーピース = ワンピース
材料 = スチール
シングル/ダブルワイド = シングル
外径 = 8mm
固定 = セットネジ
ネジ穴サイズ = M2.5
幅 = 5mm
仕上げ = 亜鉛めっき
止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。
止めねじが付属しています。
亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09873775823-6932
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする