ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi

ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi RS PRO

タイプ = 2極
ボール材質 = ステンレス鋼
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = NPT
ねじの呼び径 = 1/2インチ
ボディ材質 = ステンレス鋼
パイプ外径 = 0.5mm
安全に使用 = 産業
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = ステンレス鋼
最大作働圧力psi = 580psi
ハンドル色 = 銀バール
RS PRO 15

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09874615 826-7157
オープン
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする