RS PRO G字型クランプ

RS PRO G字型クランプ - RS PRO

タイプ = G字型クランプ
ジョー開口 = 100mm
ジョー深さ = 60mm
RS鍛造Cクランプ. 鍛造スチールボディ及び重工業に最適な強力クランプスピンドルを採用した新しい設計の丈夫な業務用クランプです。
ジョー容量: 50、100 mm

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09875245829-6155
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする