電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 7 W
出力スピード = 8 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 1.2 Nm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
寸法 = 32 (直径) x 108.6 mm
許容電流値 = 900 mA
長さ = 85.5mm
幅 = 32 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質


