DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm - RS PRO

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 7 W
出力スピード = 119 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 29 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm
許容電流値 = 900 mA
長さ = 70.5mm
幅 = 37 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876259834-7638
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする