RS PRO光ファイバカッター ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:2mm

RS PRO光ファイバカッター ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:2mm - RS PRO

切断タイプ = 光ファイバカッター
材料カット = ケブラー
防爆 = なし
全体長さ = 145 mm
ジョー長さ = 32mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = あり
材質 = 炭素鋼
最大切断能力 = 2mm
カットタイプ = アングル
RS Pro Micro-tek ESDせん断はさみ. この精密ESD RS Pro安全Micro-tekはさみは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。
この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。
特長と利点. ピアノ線、ケブラーファイバ / ミニせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状. ハンドル. エルゴノミック. ユーザーフレンドリ. 作業者の快適性を最大化する丸型. 作業者が快適に使える柔らかい握り面. つまみやすい. 滑り止めゴムを使用. バイコンポーネントESD安全素材

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877528847-2961
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする