曜日別特売

RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:128 mm 最大切断能力:0.8mm

RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:128 mm 最大切断能力:0.8mm - RS PRO

切断タイプ = サイドカッター
材料カット = ソフトワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 128 mm
ジョー長さ = 20mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = あり
材質 = 炭素鋼
最大切断能力 = 0.8mm
カットタイプ = アングル
RS PRO 12

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877546847-2967
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする