シャフト径 = 18mm
シャフト長さ = 1000mm
リードサイズ = 4mm
RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。
ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。
ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。
全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。
特長. <ul> <li>スチール製楕円リードねじ </li> <li>精密なリニアモーション </li> <li>高精度と再現性 </li> <li>シャフト長: 1000 mm </li> </ul>. RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. <ul> <li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 </li> <li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 </li> <li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 </li> <li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 </li> </ul>. 必要な場合もあります。
RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。
お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。
用途. <ul> <li>ラテ </li> <li>フライス機器 </li> <li>電気リニア及び測定システム </li> </ul>