曜日別特売

RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:127 mm 最大切断能力:1.3mm

RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:127 mm 最大切断能力:1.3mm - RS PRO

切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 127 mm
ジョー長さ = 7mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = あり
材質 = 炭素鋼
最大切断能力 = 1.3mm

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878858864-0798
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする