曜日別特売

RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mm

RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mm - RS PRO

切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 硬線 ソフトワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 140 mm
ジョー長さ = 20mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 1.8mm
<RS>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。
特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。
電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。
つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。
また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。
どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。
モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。
携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。
手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。
これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。
特に刃を入念に洗浄してください。
<RS>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879820875-5792
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする