曜日別特売

RS PRO D-SUB コネクタ スクリュー, 15A

RS PRO D-SUB コネクタ スクリュー, 15A - RS PRO

レベル数 = シングル
シリーズ = CTR 4AWG
結線方法 = スクリュー
ケーブルCSA = 4mm2
ヒューズ = あり
定格電流 = 15A
ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量: 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09880005878-7597
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする