素材 = PMP
容量 = 25ml
目盛 = あり
長さ = 170mm
RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。
液体の正確な測定が可能です。
化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。
六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。
特長. <ul> <li>長尺シリンダー </li> <li>透明 </li> <li>注ぎ口 </li> <li>目盛りが印刷された正確な測定 </li> <li>印刷目盛 </li> <li>クラスA、ポリメチルペンテン </li> <li>耐薬品性 </li> <li><ISO> </ul>. 人気商品別売り. <ul> <li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 </li> <li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 </li> <li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 </li> <li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ラボ </li> <li>化学 </li> </ul>