RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 9極, 緑

RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 9極, 緑 - RS PRO

プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 9
ピッチ = 3.81mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 8A
定格電圧 = 125 V
色 = 緑
材質 = ポリアミド
RS PRO V15

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882261897-1102
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする