曜日別特売

チェーンテンショナ RS PRO 16B-1 420N

チェーンテンショナ RS PRO 16B-1 420N - RS PRO

DINコード = 16B-1
最高定格張力 = 420N
スタンダード = RoHS対応
動作温度 Max = +65℃
チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。
自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。
RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882717901-0062
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする