ねじの呼び径 = 3/4インチ
バルブタイプ = ボールバルブ
リターンタイプ = スプリング
最大使用圧力 = 10バール
s.64ボール弁付き空圧式アクチュエータ. s.64ボール弁が付属したRS Pro空圧式アクチュエータです。
特長と利点:. . ISO5211バルブに直接取り付け ソレノイド及びリミットスイッチの直接取り付け用NAMURパッド シャフトとステムをぴったり揃えるためのパイロットリング 押出アルミボディ ニッケルめっきスチールシャフト ステンレススチール留め具 高張力長寿命リターンスプリング 一目で位置が確認できるインジケータ付き 屋内又は屋外に取り付け 一方の端に1つのストロークストップ 複動とスプリングリターンの間での高速フィールド変換 アクチュエータの停止状態では最低の周囲温度: -35 ℃