RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノ

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノ - RS PRO

オス/メス = メス
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = PCBマウント
タイプ = モノ
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金, 錫
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = ナイロン
定格電圧 = 2 kV dc
色 = 黒
コンタクト材質 = ニッケル銀合金
極数 = 3
RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。
各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885587913-1043
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする