曜日別特売

RS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 8mm, B 8mm

RS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 8mm, B 8mm - RS PRO

コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃
RS Pro 空圧式バルクヘッドチューブ間アダプタ、ストレートプッシュイン式 8 mm - プッシュイン式 8 mmこの空圧バルクヘッドチューブ to チューブアダプタは、ワンタッチプッシュツーコネクト構成になっています。
空圧配管向けに設計されたこのアダプタは、高圧にも対応できるため、ガスシリンダや酸素供給源によく使用されます。
このアダプタは 6 角レンチを備え、狭い場所での配管に適しています。
ニッケルめっき黄銅ボディは、アダプタを錆や汚れから保護します。
最大動作圧力は 10 bar であるため、乾燥空気システムでの作業に適しています。
+60 ° C までの温度で効果的に動作しますアダプタの接続を外すには、ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。
熱可塑性素材により、絶縁性と耐摩耗性を実現しています。
簡単に結合でき、しっかりとしたフィット感を維持するために、ねじ部にテフロンコーティングが施されています。
このアダプタは、 RS Pro 承認ラベルを付与され、耐久性と一貫性が確保されています。
エアモータやコンプレッサに使用されています。
特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887380916-0827
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする