曜日別特売

逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO

逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO - RS PRO

チューブのインレット接続 = 4mm
インレット接続タイプ = チューブ
コンセント接続タイプ = チューブ
チューブアウトレットの接続 = 4mm
メーカーシリーズ = CVPU
最低使用圧力 = 0バール
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Max = +60℃
ボディ材質 = PBT樹脂℃
RS PRO 8

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887687916-0934
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする