逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO

逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO - RS PRO

チューブのインレット接続 = 6mm
インレット接続タイプ = チューブ
コンセント接続タイプ = チューブ
チューブアウトレットの接続 = 6mm
メーカーシリーズ = CVPU
最低使用圧力 = 0バール
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Max = +60℃
ボディ材質 = PBT樹脂℃
RS Pro CVPU 逆止弁、 6 mm チューブインレット、 6 mm チューブアウトレットこの逆止弁は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品で真空ラインを保護及び保守します。
このバルブは、逆方向の流れを妨げながら、圧縮空気を片側から流すことができます。
継手のプッシュオン式ねじカラーにより、ナイロン又はポリウレタン製の低圧配管に簡単に取り付けることができます。
アウトレットは 6 mm で、同じサイズのインレットを備えています。
空気での使用に適し、動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。
ポリオキシメチレンプラスチック( POM )製のボディを備えたこのバルブは、高レベルの剛性、低摩擦、非常に良好な寸法安定性を誇る精密部品です。
この種類のバルブは、さまざまな真空システムで使用されています。
医療分野、食品技術、建築ガラスのコーティングなど、幅広い環境で使用されています。
特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 6 mm のチューブインレット接続部 . 6 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲は 0 ~ +10 バール .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887721916-0943
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする